Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Videosignalumschalter zur gezielten Auswahl von 1 aus bis zu 64 Kameras, 4-fach, Hutschiene 6 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videosignalumschalter 4-fach FVU1401-0400
Videosignalumschalter 4-fach FVU1401-0400
Artikel-Nr.:
     3461-50492748
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     FVU1401-0400
EAN/GTIN:
     4035138021371
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kameraumschalter
Schaltaktor
schaltaktor
Schaltung des Signals von der jeweiligen Video-Außenstation auf die Video-Innenstation bei: eingehendem Türruf, Betätigen der Bildtaste an der Video-Innenstation, Betätigen angeschlossener Schalter, Senden frei wählbarer Steuerfunktionen (mittels Konfigurationssoftware configo, Senden frei wählbarer Protokolle (mittels Konfigurationssoftware configo, Kaskadierbarkeit von bis zu 16 Geräten, sodass insgesamt 64 Videoquellen auf einen Kanal geschaltet werden können, Anschlussmöglichkeit für Schaltgeräte, die das Durchschalten einer bestimmten Videoquelle erzwingen (Sensoreingänge), zum Umschalten von bis zu vier Videoquellen pro Gerät auf einen Videokanal (von Video-Außenstationen oder Zusatzkameras auf eine Video-Innenstation), uum Einsatz in TCS-Videoanlagen, zur Montage in Schaltschränken, 3-Drahttechnik erforderlich, optische Fehlersignalisierung, Versorgungsspannung: +24 V ± 8 % (Versorgungs- und Steuergerät), Gehäuse: Reiheneinbaugehäuse 2 TE nach DIN 43880 für Hutschiene nach DIN EN 60715 TH35, Abmessung (in mm): H 114 x B 90 x T 70, Zulässige Umgebungstemperatur: +5 Grad C bis +40 Grad C Eingangsstrom: I(a) = 0,1 mA, Max. Eingangsstrom: I(Pmax) = 20 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
105 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FVU1401-0400, FVU14010400, Zusatzgerät für Türkommunikation, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, TK-Sc, Videoumschlater
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 289,48*
€ 327,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,45*
€ 328,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,00*
€ 341,57*
Frei Haus
ab € 307,86*
€ 349,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 317,80*
€ 361,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,87*
€ 430,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.