|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4179833 Herst.-Nr.: 70104870 EAN/GTIN: 4050143393596 |
| |
|
|  |  |
 | EtherNet/IP-Gateway 1-Port DIN-Hutschiene DB9, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: Raw seriell, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: EtherNet/IP, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: Schraubklemmen Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 1 x DB9, Befestigung: Hutschiene - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | USA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ICDM-RX/EN-DB9/RJ45-DIN, ICDMRXENDB9RJ45DIN, 70104870, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Mod, Dezentrales kompaktes analoges/digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 331,30* | € 387,66* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 375,91* | € 423,82* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 379,70* | € 427,99* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 376,80* | € 430,25* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 401,49* | € 450,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|