|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4179674 Herst.-Nr.: 70114021 EAN/GTIN: 4050143398836 |
| |
|
|  |  |
 | Modbus 1-Port Schalttafeleinbau DB9, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: MODBUS, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: MODBUS TCP/IP, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: steckbare Schraubklemme Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 1 x DB9, Befestigung: Schaltschrankeinbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | USA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ICDM-RX/MOD-DB9/RJ45-PM, ICDMRXMODDB9RJ45PM, 70114021, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Mod, Dezentrales kompaktes analoges/digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 263,53* | € 297,30* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 267,33* | € 302,88* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 271,10* | € 305,84* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 269,16* | € 307,44* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 285,56* | € 321,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|