|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4176946 Herst.-Nr.: 0087.0819 EAN/GTIN: 4012799878193 |
| |
|
|  |  |
 | Nennspannung 0 ... 400V, Frequenz 0 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 170kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 3200m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP64, Kanalbreite 830mm, Kanalhöhe 415mm, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ex-Lüfter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.331,55* | € 2.548,18* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.297,24* | € 2.562,16* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.387,40* | € 2.612,40* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.583,92748* | € 2.814,47748* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|