Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus-Modul MR-DI10 Modbus RTU 1108311319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MR-DI10 Modbus RTU
MR-DI10 Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     3461-4176057
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108311319
EAN/GTIN:
     4250184135609
Suchbegriffe:
45mm Kappenmaß
BTR Netcom
Binäreingang
Eingangsmodul
Andere Bussysteme sonstige, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 2, Mit Busankopplung, LED ansteuern, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Eingänge 10, Eingangsspannung 30 ... 30V, Art der Eingangsspannung DC, Schutzart (IP) IP20, Min. Tiefe der Gerätedose 60mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,50*
€ 105,05*
€ 4,98*
ab € 87,56*
€ 105,32*
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 106,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,18*
€ 106,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,20*
€ 108,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
€ 9,73*
Zubehör
Metz Connect
110486
€ 38,35*
Zubehör
Metz Connect
110561
€ 75,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.