Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4159995 Herst.-Nr.: 30000534 EAN/GTIN: 4010312320310 |
| |
|
|  |  |
 | 1- und 2-Level-Funkrepeater. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Für Einbaumontage. 49x51mm, 20mm tief. Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 mqm bis 2,5 mqm. Versorgungsspannung 230V. Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten einen ungestörten Empfang verhindern, oder die Entfernung zwischen Funktaster und Empfänger zu groß ist. Wird die Versorgungsspannung nur an die Klemmen L und N angeschlossen, ist der 1-Level-Modus aktiv. Es werden dann nur die Funksignale von Sensoren empfangen, geprüft und mit voller Sendeleistung weitergesendet. Funksignale anderer Repeater werden ignoriert, um die Datenmenge zu reduzieren. Wird zusätzlich zur Versorgungsspannung die Phase an die Klemme Level 2 angeschlossen, ist der 2-Level-Modus aktiv. Nun werden außer den Funksignalen von Sensoren auch die Funksignale von 1-Level-Repeatern verarbeitet. Ein Funksignal kann damit maximal 2-mal empfangen und verstärkt werden. Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden. Sie empfangen und verstärken die Funksignale von allen Funksensoren in ihrem Empfangsbereich. Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 38,67* | € 49,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 38,78* | € 49,86* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 39,33* | € 50,41* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 39,25* | € 50,73* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 41,18* | € 53,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|