|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4159989 Herst.-Nr.: UT9270 EAN/GTIN: 8023903400144 |
| |
|
|  |  |
 | Touchscreen-Modul fu?r Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Bluetooth-Verbindung fu?r die Verwaltung des Verzeichnisses u?ber die MyComelit App, oder MyComelit Browserversion. Eine einfach zu bedienende grafische Oberfläche ermöglicht die Anpassung des Layout fu?r den direkten Aufruf der Teilnehmer zum Beispiel mit Logos als Taste, die Aktivierung der Türöffnung oder einer Beleuchtung sowie die Anzeige von Mitteilungen der Verwaltung an den Besucher. Layout als Codemodul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder als Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Kapazitives 5"-High-Visibility-Display mit bruchsicherem Glas und wählbarem Design (weiß oder schwarz). Es verfu?gt u?ber einen Wiegand-Ausgang fu?r die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät fu?r die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Fobs. Automatische Regulierung der Hintergrundbeleuchtung durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Abmessungen: 100x180x35mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Breite: | 125,5 Millimeter | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Italien |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.140,10* | € 1.267,72* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.138,25* | € 1.268,68* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.125,20* | € 1.270,20* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.156,84* | € 1.279,69* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.192,72* | € 1.322,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|