Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4159630 Herst.-Nr.: 110834131970 EAN/GTIN: 4251394620688 |
| |
|
|  |  |
 | Das Modbus-Modul mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingänge können mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseingänge beschaltet werden. Über einen Modbus-Master können die Eingänge über Standard-Register abgefragt werden. Die Adressierung des Moduls, die Einstellung der Bitrate und Parität erfolgt über 2 Adressschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eingangsmodul, I/O Komponenten, I/O Modul, Intelligente Komponenten, Modbus, Modbus I/Os, Modbus RTU, RS485, dezentrale Montage, digital input, digitaler Eingang |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 81,15* | € 101,43* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 80,26* | € 101,55* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 82,30* | € 102,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,55* | € 105,63* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 89,06* | € 110,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|