Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Installationsbussysteme
>
Bussystem-Binäreingang
>
Artikel
Metz Connect MR-DI4 Modbus RTU
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-4158956
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1108341319
EAN/GTIN:
4250184135647
Suchbegriffe:
1108341319
Bussystem-Binäreingang
45mm Kappenmaß
BTR Netcom
Das Modbus-Modul mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingänge können mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseingänge beschaltet werden. Über einen Modbus-Master können die Eingänge über Standard-Register abgefragt werden. Die Adressierung des Moduls, die Einstellung der Bitrate und Parität erfolgt über 2 Adressschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsbussysteme
>
Bussystem-Binäreingang
Weitere Suchbegriffe:
Eingangsmodul
,
I/O Komponenten
,
I/O Modul
,
Intelligente Komponenten
,
Modbus
,
Modbus I/Os
,
Modbus RTU
,
RS485
,
dezentrale Montage
,
digital input
,
digitaler Eingang
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 80,50*
€ 99,64*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,54*
€ 99,75*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,78*
€ 101,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,26*
€ 103,74*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,47*
€ 108,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussklemme Typ 259
Metz Connect
110369
€ 9,84*
Zubehör
HUB DC
Metz Connect
110486
€ 38,42*
Zubehör
Netzgerät NG4 24 V DC
Metz Connect
110561
€ 76,12*
Zubehör
100000309-RSSD-PSGS4M-4414-1.5M-Leitung f. Industrial Ethernet, PUR-Kabelmantel
Hans Turck
100000309
€ 36,52*
Zubehör
Kabelverschraubung M20x1,5 PERFECTAirVent redu. 50.620 M/R/AV
Jacob
50.620 M/R/AV
€ 16,1588*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.