|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4158362 Herst.-Nr.: 2CDG110176R0011 EAN/GTIN: 4016779906500 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindet den KNX-Bus mit dem Ethernet-Netzwerk und verschlüsselt die Kommunikation auf dem IP-Backbone. Das Gerät verwendet das KNXnet / IP Secure-Protokoll für die Kommunikation (Routing und Tunneling). Es kann als schneller Linien- und Bereichskoppler verwendet werden. Die vollständige Filtertabelle für die Hauptgruppen 0 bis 31 wird unterstützt. KNX-Geräte können über das LAN mit der ETS programmiert werden. Für diesen und weitere Clients stehen 5 Secure Tunneling Server zur Verfügung. Die IP-Adresse kann fest sein oder von einem DHCP-Server empfangen werden. Stromversorgung über 12 ... 30 V DC oder PoE (IEEE 802.3af Klasse 1). Die KNX Standard Kommunikation (Multicast) kann ausgeschaltet werden. In diesem Fall können bis zu 10 IPR / S 3.5.11 über die Unicast-Kommunikation kommunizieren. Weitere Informationen:  |  | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IPR/S3.5.1, IPRS3.5.1, 2CDG110176R0011, Bussystem-Datenschnittstelle, Datenschnittstelle, EIB-IP-Gateway, EIB-IP-Router, Ethernet-Schnittstelle, KNX-IP-Gateway, KNX-IP-Router, Kommunikations-Schnittstelle, PC-Kopplung, RS232-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle-Datenschnittstelle, USB-Schnittstelle |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 207,90* | € 228,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 216,91* | € 238,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 217,94* | € 238,66* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 219,54* | € 240,68* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 218,31* | € 243,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|