Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4156871 Herst.-Nr.: 30000353 EAN/GTIN: 4010312310137 |
| |
|
|  |  |
 | Außen-Funkrepeater 1- und 2-Level, 60x46mm, 30mm tief. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten einen ungestörten Empfang verhindern, oder die Entfernung zwischen Funktaster und Empfänger zu groß ist. Ab Werk ist der 1-Level-Modus aktiviert. Es werden nur die Signale von Sensoren und Aktoren empfangen, geprüft und mit voller Sendeleistung weiter gesendet. Funksignale anderer Repeater werden ignoriert, um die Datenmenge zu reduzieren. Durch Abnehmen des Deckels (dazu die zwei Schrauben auf der Vorderseite lösen) und Umstecken des Jumpers rechtsbündig wird auf den 2-Level-Modus umgeschaltet. Nun werden auch die Funksignale eines anderen 1-Level-Repeaters verarbeitet. Ein Signal kann damit maximal 2-mal empfangen und verstärkt werden. Eine rote LED zeigt alle wahrgenommenen Funksignale durch kurzes Aufblinken an. Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden. Sie empfangen und verstärken die Signale von allen Funksensoren in ihrem Empfangsbereich. Für den wasserdichten Netzanschluss befindet sich auf der Unterseite eine Verschraubung M12. Die zulässige Umgebungstemperatur -20gradC bis +55gradC. Montage durch Anschrauben. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP54 | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 50,98* | € 64,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 51,07* | € 64,29* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 52,40* | € 65,91* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,53* | € 66,06* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 54,66* | € 69,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|