|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4156785 Herst.-Nr.: 35644 EAN/GTIN: 4015162356441 |
| |
|
|  |  |
 | Funk-Erschütterungsmelder, reagiert auf Erschütterung an Fenstern/ Türen. Alternativ als Neigungssensor einstellbar. Zur Anwendung z.B. bei Tresoren, Kunstgegenständen usw., mit einstellbarer Empfindlichkeit und Sabotagesicherung. Arbeitet mit einem Halbleiter-Dreiachsen-Beschleunigungssensor. Belegt eine Adresse im System 9000. Inkl. Sabotagesicherung. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 1x 3V CR123A Lithiumbatterie (mitgeliefert). Farbe: weiß. Abmessungen: 30 x 75 x 20mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Tschechien |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akustikglasbruchmelder, Elektroakustischer Melder, Erschütterungsmelder, Funk-Erschütterungsmelder, Funk-Rüttelkontakt, Geräuschmelder, Glasbruch-, Erschütterungs-, Kö, Rüttelkontakt, SYSTEM-9000, SYSTEM9000, Schocksensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 53,63* | € 69,64* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 54,10* | € 70,26* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 56,57* | € 79,61* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 64,83* | € 83,42* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 80,58* | € 102,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|