Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4156389 Herst.-Nr.: dSS20 EAN/GTIN: 7640156791747 |
| |
|
|  |  |
 | REG-Webserver digitalSTROM dSS20, 230V, Konfigurationssoftware vorinstalliert (updatebar Online oder USB), integrierte Echtzeituhr, erweiterbare Funktionalität über Apps wie Energieverbrauchsanzeige, Zeitschaltuhr, Cloud (inkl. externen Zugriff und viele mehr, IP-Gateway z.B. für Sonos, Philips Hue usw., wird für Smartphone Anbindung benötigt 1×USB 2.0, 10/100-Ethernet, dS485-Bus, rs485, Übertemperaturschutz, 1GB Arbeitsspeicher, 2 GB interner Speicher, <3 W Eigenverbrauch, Breite 34 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Ungarn |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dSS20, Bussystem-Zentralgerät, Fernzugriff, Fotovoltaik-Netzwechselrichter, IP, Inverter, Netzeinspeiser, PV-Netzwechsler, Photovoltaik-Netzwechselrichter, Server, Sinuswechsler, Smartphone, Solarwandler, Solarwechselrichter, Stringwechselrichter, Wechselrichter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 415,32* | € 496,82* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 447,01* | € 533,96* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 443,80* | € 539,65* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 614,62* | € 735,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|