Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4154547 Herst.-Nr.: 520831 EAN/GTIN: 4015867187982 |
| |
|
|  |  |
 | IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission 1000Mbps-Full-duplex, 10/100Mbps-Full/Half-duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX PoE on/off control per port by dip switches Total PoE power budget: 120W, up to 30W per port Simple Plug and Play installation - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Taiwan |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, FGP-1000, FGP1000, 520831, Netzwerk Switch, Ethernet, Hub, Netzwerk, Netzwerkverteiler, POE, POESwitch, Switch, Verteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 170,26* | € 200,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 171,19* | € 200,79* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 186,00* | € 214,24* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 191,03* | € 222,69* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 199,41* | € 228,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|