|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4150476 Herst.-Nr.: 30243 EAN/GTIN: 4260742832437 |
| |
|
|  |  |
 | Der LCN-GFPS ist ein Fingerabdruck-Sensor für den I-Anschluss eines beliebigen LCN-Moduls ab Firmware 180C01 (Dez. 2014). Der LCN-GFPS scannt Fingerabdrücke und überträgt einen fest zugewiesenen Code über den LCN-Bus an die Zugangskontrolle der LCN-GVS (es ist kein Betrieb ohne LCN-GVS möglich). 4 integrierte LEDs signalisieren die Erkennung des Fingers. Ein Corona®-Lichtkranz mit 16 weißen LEDs dient der dekorativen Wandbeleuchtung und als dezentes Orientierungslicht, so dass sich der LCN-GFPS auch bei geringem Umgebungslicht komfortabel bedienen lässt. Anwendungsgebiete: Der LCN-GFPS kann für alle Arten von Zugangskontrollen verwendet werden. Neben dem Öffnen und Schließen von Türen, Toren und Fenstern können auch Alarmsysteme scharf bzw. unscharf geschaltet werden. Durch die Personalisierung der Nutzer, lässt sich zum Beispiel parallel neben der Zutrittskontrolle auch gleichzeitig das Licht im entsprechenden Büro einschalten. Hardwareausstattung: LCN-GFPSB LCN-NUI (Netzteil) I-Anschlussleitung & Montagerahmen Optionales Zubehör:
Dosendichtring, Wetterschutzhaube & M6 Gewindestange 300mm lang Hinweise: Um Störungen zu vermeiden, muss die Spannungsversorgung des Netzteils identisch sein mit der des intelligenten Moduls, an dem die zu versorgende Peripherie betrieben wird. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Breite: | 140 Millimeter | Farbe: | schwarz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 494,79* | € 549,37* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 496,94* | € 554,68* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 488,33* | € 558,14* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 578,26* | € 642,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 580,06* | € 642,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|