|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4150119 Herst.-Nr.: 5265319 EAN/GTIN: 0195112016602 |
| |
|
|  |  |
 | Geeignet für Betriebssystem Windows 7, Geeignet für Betriebssystem Windows 8, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem 2000MB, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem 2000MB, Branchen- u. technologische Erweiterungen nicht verfügbar, Max. Anzahl der Clients 1, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 5, Sprachumschaltung möglich, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 5, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 5, Objektbausteinbibliothek nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich, Meldesystem integriert, Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung integriert, Reportsystem/Protokollsystem integriert, Funktion Prozessdiagnose nicht verfügbar, SQL-Datenbank integriert, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem 2,3GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem 2,3GHz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anzeigesoftware, Bedruckungssoftware, Datenmanagementsoftware, Projektierungssoftware, Visualisierungs-Software |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 341,71* | € 385,94* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 343,98* | € 385,95* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 378,36* | € 412,28* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 383,04* | € 416,24* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 391,93* | € 431,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|