|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4120510 Herst.-Nr.: PC-0148-100-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Power Compact vereint die Basisfunktionalität eines ökonomischen Schaltnetzteils mit den wesentlichen Zusatzmerkmalen für eine hohe AnlagenverfügbarkeitAllgemeine Daten?Eingangsnennspannung AC 100 - 240 V ?Ausgangsnennspannung DC 48 V ?Ausgangsnennstrom 10 A ?Umgebungstemperatur -25° C bis +70° C ?Wirkungsgrad bis zu 92 % ?Schutzart IP 20 Vorteile?Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung ?Schnelles Auslösen von Leitungsschutzschaltern ?DC OK Signalisierung ?Parallel schaltbar ?Push-In Anschlusstechnik ?Robuste Tragschienenbefestigung aus Zinkdruckguss ?Konstante Strombegrenzung ohne Abschaltung bei Überlast - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | PUSH-in | Schutzart (IP): | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gleichstromversorgung, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung block, din-schienen schaltnetzteil, gleichstromversorgung 48v, PC-0148-100-0, PC01481000, 230 V, Block, Hutschiene, Netzteil, Power Compact, Primärschaltregler, Tragschiene, Wirkungsgrad, einphasig, primär getaktet |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 187,07* | € 233,74* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 189,19* | € 233,75* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 196,19* | € 237,23* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 212,90* | € 258,23* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 247,07* | € 293,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|