|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4114421 Herst.-Nr.: AMI10800-0057 EAN/GTIN: 4035138020626 |
| |
|
|  |  |
 | Fingerprintscanner-Modul für Außenstationen in individualisierter Bestückung, Unterputzmontage, hinter 3 mm Frontblenden integrierbar, frontbündiger Einbau für Frontblenden von 1,5 mm bis 2,5 mm durch beiliegende Distanzplatten, sichtbare Frontabmessung 82 mm x 82 mm (Ausschnitt), Modulrasterabstand 120 mm, Lieferumfang:, - Fingerprintscanner-Modul, - Steuereinheit im Reiheneinbaugehäuse (4TE), - Netzteil im Reiheneinbaugehäuse (3TE), Stand alone Gerät, Speicher für bis zu 99 Fingerabdrücke / Benutzer (manuelles Einlesen), Sicherheit bei Spannungsausfall: Daten sind gespeichert und gehen nicht verloren, einstellbarer Sicherheitscode zur Konfiguration, Fingerprintscanner-Modul und Steuereinheit sind manipulationssicher, eindeutig einander zugeordnet, Kabelempfehlung J-Y(ST)Y 4x2x0,8, einfache Inbetriebnahme und Bedienung über die Steuereinheit, Biometrische Kenndaten FAR 1,0 x 10-6 bei FRR 1,4 x 10-2, Türöffnerfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt (Wechsler: 42 VAC/DC / 2 A), optische Quittung beim Erkennen eines Fingers, Spannungsversorgung 230 V AC über Reiheneinbaunetzteil, auf Betriebsspannung, Betriebsspannung Steuereinheit: 8-24V AC/DC, Steuereinheit versorgt Fingerprintscanner-Modul, Leistungsaufnahme Fingerprintscanner-Modul ca. 1 W, zulässige Umgebungstemperatur (Fingerprintscanner): - 25 °C bis + 55 °C, Verwendung im Innen- und im vor Niederschlag geschützten Außenbereich, Feuchtigkeit auf dem Fingerprintscanner führt zu Funktionseinschränkung bzw. Funktionsausfall, Montagehöhe für das Fingerprintscanner-Modul: Unterkante > 1200 mm, Maße: H 105 x B 105 x T 48, Maße Steuereinheit: H 86 x B 70 (4TE) x T 54, Maße Transformator: H 110 x B 35 (2 TE) x T 60, Material: Aluminium, eloxiert schwarz, Material Fingerprintscanner: Kunststoff - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Breite: | 105 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 962,63* | € 1.061,55* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 961,61* | € 1.061,75* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 972,79* | € 1.071,89* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.032,59* | € 1.150,06* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.146,90* | € 1.244,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|