|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4100778 Herst.-Nr.: PEL 230/12-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Unsere Kraftzwerge stehen für die optimale Versorgung von Kleinsterungen. DieAusgangsspannung läßt sich durch das Drehpotenziometer an der Gehäusevorderseiteeinstellen. Stark und Flexibel in der Anwendung und trotzdem leicht und kompakt.? Stabilisierte einstellbare Ausgangsspannung? Konstantstrombegrenzung? Weitbereichseingang? Hohe Umgebungstemperaturen? Geringes Gewicht, kleine Abmessungen? Installationsfreundliche FederzugklemmenEingangsspannungsbereich: 95-264 VACAusgangsspannung: 12 VDCLeistung: 2 AAusgangsspannungsbereich: einstellbar 22 - 29,5 VDCSchutzart IP20Umgebungstemperatur: -10 °C - +70 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gleichstromversorgung, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung block, din-schienen schaltnetzteil, gleichstromversorgung 12v, PEL 230/12-2, PEL230122, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Trafo, Tranformator |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 46,33* | € 61,12* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 47,58* | € 61,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 47,05* | € 61,82* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,43* | € 62,99* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 50,06* | € 65,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|