|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4085633 Herst.-Nr.: 2CDG110025R0011 EAN/GTIN: 4016779585828 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Ansteuern von DALI-Betriebsgeräten (elektronische Vorschaltgeräte, Transformatoren, usw.) über ABB i-bus®. Es stehen 8 separate, voneinander unabhängige DALI-Ausgänge/Kanäle zur Verfügung. Pro Kanal können bis zu 16, am Gateway maximal 128, DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden. Die DALI Stromversorgung ist im Gateway integriert. Die Funktionen Schalten, Dimmen, Wert setzen, Lampen- und EVG-Fehlerrückmeldung stehen für jeden Ausgang zur Verfügung. Eine Lampeneinbrennzeit und 16 Lichtszenen sind einstellbar. Eine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte ist nicht erforderlich. Weitere Informationen:  |  | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB-Gateway, KNX-Gateway, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Gateway, abb e/a-modul, DG/S 8.1, DGS8.1, 2CDG110025R0011, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Alarmsystemschnittstelle, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, DG/S8.1 DALI-Gateway 8fach, Dimmer, Dämmerungsschalter, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, IP-Zentrale, IR-Gateway, Infrarot-Schnittstelle, Interface, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle KNX, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Stromstorelais, Systemschnittstelle, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung, 0856014, 856014 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 208,68* | € 245,30* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 210,54* | € 247,69* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 219,59* | € 258,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 221,80* | € 261,34* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 221,10* | € 265,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|