Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Adapter zur normgerechten Prüfung von 1- und 3-phasigen Ladekabeln Mode 2 und 3, in Verbindung mit dem PROFITEST M-XTRA/MTECH+ oder SECUTEST PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40798444
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M513R
EAN/GTIN:
     4012932130669
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Adapter zur normgerechten Prüfung von 1- und 3-phasigen Ladekabeln Mode 2 und 3 durch Simulation von Fehlerfällen nach DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben.. Der PROFITEST E-Mobility ist ein Adapter zur normgerechten Prüfung von 1- und 3-phasigen Ladekabeln Mode 2 und 3 durch Simulation von Fehlerfällen nach DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben.. Der PROFITEST E-Mobility macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf die Anforderungen zugeschnittenen Zubehör können 1- und 3-phasige Ladekabel Mode 2 und 3 nach DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben schnell und sicher normkonform geprüft werden. . Prüfen von 1- und 3-phasigen E-Ladekabeln Mode 2 und 3Funktions- bzw. Auslöseprüfung durch Simulation folgender Fehlerfälle: Unterbrechung, Leitertausch und PE an PhaseMessung des Schutzleiterstroms mit Zangenstromwandler als ZubehörMessung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand nach DIN VDE 0701-0702 mit dem PROFITEST MXTRA / MTECH+Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom und Messung der Auslösezeit mit dem PROFITEST MXTRA / MTECH+Bewertung und Protokollierung der einzelnen Prüfschritte mit dem PROFITEST MXTRA / MTECH+. Prüfung von E-Ladekabeln nach DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben durch einen geführten Prüfablauf mit einem empfohlenen Prüfgerät Prüfen von Ladekabeln der Typen Mode 2 und Mode 3 Prüfen von Anschlusskabeln mit länderspezifischem Ladestecker (Steckertyp 1 etc.) Funktions- bzw. Auslöseprüfung durch Simulation folgender Fehlerfälle: Unterbrechung, Leitertausch und PE an Phase Messung des Schutzleiterstroms mit Zangenstromwandler als Zubehör Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand nach DIN VDE 0701-0702 mit einem empfohlenen Prüfgerät Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom und Messung der Auslösezeit mit einem empfohlenen Prüfgerät Bewertung und Protokollierung der einzelnen Prüfschritte mit einem empfohlenen Prüfgerät Simulation des Fahrzeugzustands nach EN 61851-1/VDE 0122-1 Prüfen der Widerstandskodierung für Fahrzeugkupplung und -stecker nach EN 61851-1/VDE 0122-1 . Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an E-Ladekabeln für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Folgende Fehlerfälle können mit dem Prüfadapter bei der Netzversorgung eines Ladekabels simuliert werden (auch ohne zusätzliches Prüfgerät):Vertauschte AderAusfall einzelner Leiter (Unterspannungserkennung)Fremdspannung auf dem Schutzleiter durch Aufschaltung der Phase auf den Schutzleiter (Schalterstellung PE-UEXT)Die Beurteilung der Reaktion des Ladekabels auf den jeweiligen Fehlerfall erfolgt rein optisch:ICCB aktiv oder inaktiv (Signal-Lampe am ICCB)Signalisierung der Fehlerfälle durch LEDs am PrüfadapterFolgende zusätzliche Prüfungen sind bei Anschluss eines empfohlenen Prüfgeräts an den Prüfadapter möglich:EinzelmessungenMessen des Schutzleiterwiderstands des Ladekabels durch die Funktion RPE am PrüfgerätMessen des Isolationswiderstands des Ladekabels durch die Funktion RISO am PrüfgerätAuslöseprüfung des RCDs im ICCB mit Nennfehlerstrom durch die Funktion IF am PrüfgerätMessung der Auslösezeit des RCDs im ICCB durch die Funktion IdN am PrüfgerätMessung der WiderstandskodierungPrüfabläufe zum komfortablen Messen und ProtokollierenZwei Prüfabläufe sind in den zugehörigen Prüfgeräten voreingestellt: Ladekabel Mode 2Ladekabel Mode 3Das Prüfgerät führt halbautomatisch durch sämtliche Prüfschritte.Jeder Prüfschritt wird durch den Anwender beurteilt und bewertet (OK/nicht OK) für eine spätere Protokollierung.. Prüfen von 1- und 3-phasigen E-Ladekabeln Mode 2 und 3Funktions- bzw. Auslöseprüfung durch Simulation folgender Fehlerfälle: Unterbrechung, Leitertausch und PE an PhaseMessung des Schutzleiterstroms mit Zangenstromwandler als ZubehörMessung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand nach DIN VDE 0701-0702 mit dem PROFITEST MXTRA / MTECH+Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom und Messung der Auslösezeit mit dem PROFITEST MXTRA / MTECH+Bewertung und Protokollierung der einzelnen Prüfschritte mit dem PROFITEST MXTRA / MTECH+. 1 Prüfadapter im Koffer 1  Netzanschlussleitung 1 Bedienungsanleitung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Prüfadapter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, KFZ-Ladekabel, kfz-ladekabel, PROFITEST E-Mobility, PROFITESTEMobility, M513R, Mess- und Prüfgerät E-Mobility, Ableiter-Prüfgerät, Ableiterprüfgerät, Blitzschutz, DIN EN IEC 61851-1, DIN VDE 0701-0702, Fehlersimulation, GMC, GMC-I, Gossen, Ladekabel Prüfung, Ladekabel prüfen, Messgerät, Metrawatt, Prüf- und Testgerät für Überspannungsschutz, Prüfadapter, Prüfgerät für Überspannungsschutz, Test, Tester, Testgerät für Überspannungsschutz, VDE 0122-1, VDE 0701, VDE 0702
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.716,40*
€ 1.874,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.774,38*
€ 1.874,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.843,57*
€ 1.944,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.858,14*
€ 1.951,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.983,72*
€ 2.088,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.088,77*
€ 2.485,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.070,33*
€ 2.463,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.015,01*
€ 2.397,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.996,57*
€ 2.375,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.983,72*
€ 2.360,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.