Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40783890 Herst.-Nr.: 0646 0072 EAN/GTIN: 4029547006890 |
| |
|
| | |
| Die Temperatur-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren. Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte oder für Langzeitüberwachungen. Die Mini-Indikatoren im EinsatzDie Temperatur-Mini-Indikatoren werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert. Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben. Auf den Mini-Indikatoren sehen Sie die Temperaturpunkte +60 °C, +65 °C, +71 °C, +77 °C, +82 °C. Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Mini-Indikator in den betreffenden Punkten innerhalb von 2 bis 3 Sekunden. Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten, entfärbt sich der Mini-Indikator nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturüberschreitungen auch nach längerer Zeit ablesen. Benötigen Sie Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung anderer Temperatur-Bereiche? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment: - +88 ... +110 °C
- +116 ... +138 °C
- +143 ... +166 °C
- +171 ... +193 °C
- +199 ... +224 °C
Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperatur Aufkleber, Temperatur-Messetikett, Temperaturmessstreifen, testo temperatur messstreifen, temperatur messpunkte, messstreifen temperatur testo, 0646 0072, 06460072, Temperaturmessumformer, DC PNP, Elektronischer Temperatursensor, Flachanlegefühler, Hysterese, Konverter, Messumformer, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Temperatursensoren, Umformer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 24,31* | € 33,56* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,20* | ab € 25,20* | € 33,57* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 27,98* | € 36,74* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 29,06* | € 37,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 30,95* | € 40,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|