| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40709769 Herst.-Nr.: 38916 EAN/GTIN: 4011459389161 |
| |
|
| | |
| BDW 8916 - Basisdoppelmodul Wand: 12 - 24 V AC/DC; Multivoltbetrieb; für alle Module 389xx; Material PC; Umgebungstemperatur: -30 - +50 °C; 100 x 95 x 115 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,45* | € 37,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,35* | € 38,27* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,99* | € 40,63* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,19* | € 41,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|