Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Artikel-Nr.:
     3461-40653159
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81142
EAN/GTIN:
     3303430811428
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 81142, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, AP-Steckdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Cat. 3-Anschlussdose, Cat. 5-Anschlussdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Cat. 6-Anschlussdose, Cat. 6A-Anschlussdose, Cat. 7-Anschlussdose, Cat. 7A-Anschlussdose, Categorie 3-Anschlussdose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kat. 3-Anschlussdose, Kat. 5-Anschlussdose, Kat. 5E-Anschlussdose, Kat. 6-Anschlussdose, Kat. 6A-Anschlussdose, Kat. 7-Anschlussdose, Kat. 7A-Anschlussdose, Kategorie 3-Anschlussdose, Kategorie 5-Anschlussdose, Kategorie 5E-Anschlussdose, Kategorie 6-Anschlussdose, Kategorie 7-Anschlussdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, UP-Steckdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,51*
€ 18,48*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,40*
€ 19,90*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,36*
€ 23,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,55*
€ 23,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,82*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.