Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40453174 Herst.-Nr.: 5084012 EAN/GTIN: 4012195525196 |
| |
|
| | |
| LSA-Trennleiste 2/10 zum Anschluss von bis zu 10 Doppeladern. ? Zur Verwendung mit dem Schutzelement LSA-BF-180; LSA-BF-24; LSA-B-MAG? Befestigung auf Montagewanne LSA-M? Farbe: weiß? Klemmbare Querschnitte 0,14-0,5 mm2 (AWG 26-20) Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LSA-T-LEI, LSATLEI, 5084012, Fernmeldeleiste, Trennleiste |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 13,84* | € 15,73* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,95* | € 16,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,04* | € 19,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,47* | € 20,08* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,92* | € 20,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|