Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? 91-AHSC-16/5 Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4/5 x 1,5 - 16 mm², Schraubverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ 91-AHSC-16/5 Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4/5 x 1,5 - 16 mm², Schraubverbinder
3M™ 91-AHSC-16/5 Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4/5 x 1,5 - 16 mm², Schraubverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40447466
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100199120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
kabelmuffe 16mm² 3m
Die 3M? Warmschrumpfverbindungsgarnitur der Serie 91-AHSC mit Schraubverbindern ermöglicht eine einfache, schnelle und sicherer Kabelverbindung und ist für alle gängigen Kunststoffkabel mit PVC- oder VPE-Isolation in der Niederspannung geeignet. Dabei können Sie sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und zur Erdverlegung einsetzen. Aufgrund ihrer hohen Schrumpfrate deckt sie einen großen Querschnittsbereich ab, weshalb nur wenige Größen für eine Vielzahl von Verbindungen nötig sind. Die Verbindungsgarnitur ist äußerst alterungs- und chemikalienbeständig und verfügt über eine sehr gute mechanische Festigkeit. Eine Garnitur enthält einen dickwandigen Außenschlauch, vier beziehungsweise fünf Innenschläuche, ebenso viele Schraubverbinder, einen Sechskantschlüssel und Schmirgelleinen. Die Schraubverbinder sind für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet und benötigen kein Spezialwerkzeug.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffen 3m, schrumpfmuffe, 91-AHSC-16/5, 91AHSC165, 7100199120, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Abzweigmuffe, Gießharzmuffe, Kabel, Muffe, Verbindung, Verbindungsmuffe, Warmschrumpfmuffe, Übergangsmuffe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,71*
€ 39,91*
7 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 29,62*
€ 39,92*
1
€ 5,46*
ab € 30,61*
€ 41,22*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 34,48*
€ 41,78*
1
€ 3,50*
ab € 51,28*
€ 66,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.