Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Schütz für Reiheneinbau, 1 Öffner und 1 Schließer 25 A, Spule 230 V AC/DC, On-Auto-Off - Schalter, LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40427597
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223202301540
EAN/GTIN:
     8012823355436
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 1s 1ö
installationsschütz
finder installationsschütz
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 1 Schließer und 1 Öffner für 25 A / 400 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen-Motorlast, AC3 (230 V AC) 1 kW, Energiesparlampen 100 W, LED (230 V AC) 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 300 W. Spule 230 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit On-Auto-Off - Schalter, LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 22.32.0.230.1540, 223202301540, Installationsschütz für Reiheneinbau, Kleinschütz, Schütz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 21,36*
1
€ 5,46*
ab € 17,68*
€ 24,04*
1
€ 4,00*
ab € 17,66*
€ 25,59*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,91*
€ 25,59*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,35*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,91*
Zubehör
Finder
02233
ab € 12,09*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.