| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40425213 Herst.-Nr.: 236595 EAN/GTIN: 4015082365950 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, PXL, 4-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 50 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 50 Ampere | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter, Sicherungsautomat, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,76* | € 142,21* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 118,02* | € 142,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,31* | € 147,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 130,22* | € 157,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,56* | € 163,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|