|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4037485 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0516 EAN/GTIN: 4011395222966 |
| |
|
|  |  |
 | Fingerprint-Modul, studioweiß matt, Türkommunikation, Ersatzteile, Fingerprint-Modul Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Breite: | 98 Millimeter | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ABB, AS-Türmodul, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, Außenstation-Module, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Eingang, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Fingerprint-Modul, Fingerprintmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Module für Außenstationen, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Sprechanlage, Sprechanlagenmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Tür, Türlautsprechermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Türöffnermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 543,54* | € 610,27* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 569,46* | € 639,09* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 579,86* | € 648,70* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 582,73* | € 653,34* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 608,70* | € 691,47* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|