| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40373171 Herst.-Nr.: 25428 EAN/GTIN: 4015162254280 |
| |
|
| | |
| Balun-Set zur Übertragung von AHD-Signalen und Strom über CAT 5/6/7. Set bestehend aus Balun mit RJ45-Anschluss auf 10cm Kabelpeitsche mit BNC-Stecker und DC-Kupplung sowie einem Adapter DC-Stecker auf Schraubklemmen (für Anschluss an ein Netzgerät) und einem Balun mit RJ45-Anschluss auf Kabelpeitsche mit BNC-Stecker und DC-Stecker (zum Anschluss an eine Kamera). Ein Balun pro Kabelende erforderlich. Maximale Reichweite der Spannungsversorgung 50m, je nach Strombedarf der Kamera und Spannungsabfall. Passend für Auflösung bis 8MP, auch für CVI-, TVI- und PAL-Videosignale. Passende Netzgeräte z.B. NG1000 und NG2900. Netzgeräte NG3000 und NG5000 sind nicht kompatibel. Gehäuseabmessungen: 53 x 20 x 25mm. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BALUN25 SET, BALUN25SET, 25428, Signalwandler für Überwachungssystem, 2 Draht Empfänger, 2-Draht Sender, AHD, Balun, CAT6, CVI, DC, LWL Empfänger, LWL Sender, Mini-Koax, Signalwandler, TVI, Verstärker, Videoverstärker, pigtail, Übertrager |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,17* | € 31,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,62* | € 31,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,32* | € 32,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,20* | € 33,87* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,94* | € 34,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|