| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40373118 Herst.-Nr.: 2CKA006300A1623 EAN/GTIN: 4011395256381 |
| |
|
| | |
| Kartenhalter Universal, Busch-tacteo, Kartenhalter Universal Standard Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Zum Einstecken von mifare RF-Karten. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion Do not disturb, Bell und Make up room. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Die Montage des Gerätes erfolgt ausschließlich über die italienische UP-Gerätedose, nach EN60670 (CEI 23-48). Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Eingänge: 1 Ausgänge: 1 Lastart: AC/DC Nennstrom: 4 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 115 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABB, Berührungsschloss, Biometrie, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Chipkarte, Chipkartenleser, Codeschloss, Fingerprint, Kartenhalter Universal Konfigurierb..., Kartenleser, Schlüsselschloss, Transponder-Lesegeräte und Kartenha..., Zutrittskontrolleinrichtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,60* | € 288,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 244,51* | € 289,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,28* | € 291,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 257,27* | € 301,26* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 293,80* | € 343,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|