Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Kartenhalter programmierbar, Busch-Installationsbus KNX, Busch-tacteo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartenhalter universal TKM/U.1.11-CG
Kartenhalter universal TKM/U.1.11-CG
Artikel-Nr.:
     3461-40373117
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1573
EAN/GTIN:
     4011395231104
Suchbegriffe:
TKM/U.1.11-CG
TKMU.1.11CG
2CKA006300A1573
Bussystem-Zutrittskontrolleinrichtu...
Kartenhalter programmierbar, Busch-Installationsbus KNX, Busch-tacteo, Kartenhalter programmierbar Standard Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Zum Einstecken und Auswerten von mifare RF-Karten. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Mit integriertem KNX-Busankoppler. Frei programmierbare Funktion Do not disturb, Bell und Make up room. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Eingänge: 1 Ausgänge: 1 Lastart: AC/DC Nennstrom: 4 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,37*
€ 285,54*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 244,29*
€ 286,09*
Frei Haus
ab € 246,59*
€ 288,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,11*
€ 298,70*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 294,02*
€ 340,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.