| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346837 Herst.-Nr.: CH9994-005 EAN/GTIN: 4042368003367 |
| |
|
| | |
| Innenraum-Endverschluss für Einleiter-Kunststoffkabel in Silikon-Aufschiebetechnik. Für Presskabelschuh. Uo/U (Um) 6/10 (12) kV. Leiterquerschnitt: 95-240 mm². Durchmesser über Leiterisolation: 18,6-30,4 mm. Wasserabweisend. Selbstverlöschend. Temperaturbeständiges Silikon (-55°C bis +180°C). Raychem. Zum Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC- und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z.B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Entsprechend CENELEC HD629.1.S2: 2006 und IEC 60502-4 ausführlich getestet. Enthält Endverschlusskörper, Dichtungsbänder, Montage-Schutzbeutel aus Polyethylen, Silikonfett, Bindedraht und die Montageanleitung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaltschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MVTI-3131, MVTI3131, CH9994005, CH9994-005, Endverschluss, Aufschiebe-Endverschluss, Aufschiebeendverschluss, Dreileiter-Endverschluss, Einleiter-Endverschluss, Endverschluss für Mittelspannung, Freiluftendverschluss, Innenraumendverschluss, Kabelendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Kaltschrumpf-Endverschluss, Kaltschrumpfendverschluss, Mittelspannungsendverschluss, Raychem, TE Connectivity, Warmschrumpf-Endverschluss |
| | |
| |