Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Reparaturmuffe, 10kV, mit Schraubverbinder für Gürtelkabel 95-240 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyco Electronics Raychem Reparaturmuffe, 10kV, mit Schraubverbinder für Gürtelkabel 95-240 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40346835
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D30941-000
EAN/GTIN:
     4042368257326
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
kabelmuffe 240mm2
kabelmuffe
Reparatur-Verbindungsmuffe mit Reparatur-Schraubverbinder für papierisolierte Einleiter- und Dreileiter-Kabel. Uo/U (Um) 6/10 (12) kV. Leiterquerschnitt Gürtelkabel 95-240 mm². Inklusive Reparatur-Schraubverbinder mit Scherschrauben Zur Reparatur von Kabelfehlern mit Störstellen bis 320 mm Länge an papierisolierten Massekabeln. Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.2 (DIN VDE 0278, Teil 2) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Raychem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: REPJ-17B/3SB-3SB-T-DE01, REPJ17B3SB3SBTDE01, D30941000, D30941-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, Schrumpfmuffe, TE Connectivity, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.975,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.111,30*
€ 3.702,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.086,36*
€ 3.672,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.012,91*
€ 3.585,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.977,00*
€ 3.542,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.975,73*
€ 3.541,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.