| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346091 Herst.-Nr.: 10840 EAN/GTIN: 4015609005529 |
| |
|
| | |
| WALTHER Wandgerätestecker 16A 3P 24V 0h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO aus PA6 Material in violett mit einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung Außenmaß 81x80mm Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Leitungseinführung, cee wandgerätestecker 16a ip44, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, 10840, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), 16A, 24V, 3 pol., CEE, IP44, Kleinspannung, Norvo, Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 46,48* | € 51,18* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 53,15* | € 58,11* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,76* | € 58,14* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,15* | € 58,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 53,07* | € 67,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 511,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|