| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40345333 Herst.-Nr.: 938000083 EAN/GTIN: 7611577282541 |
| |
|
| | |
| Schlauch-Kabelverschraubung, SEM-FAST Kombi, Ausführung: gerade, Gewindeart: M, Gewindeanschlussgröße: 16, Nenndurchmesser: 12/13 mm, Werkstoff: PA 6, Größter Außendurchmesser: 15.8 mm, Kleinster Innendurchmesser: 12.2 mm, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Ausführung: | gerade | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WQGZ-M16B/AD15.8 Z, WQGZM16BAD15.8Z, 938000083, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Druckluft-Kupplung, Druckluftkupplung, Druckschlauch, Druckschlauchverschraubung, Hydraulikanschlussstelle, Hydraulikanschlussteil, Hydraulikschlauch, Kupplung, Kupplungsmuffe, Kupplungsstecker, Pneumatik, Schlauchtülle, Schraubverbindung, Seckve |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,95* | € 162,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 137,78* | € 163,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 139,655* | € 164,315* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7931* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|