Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bticino Flex?ONE-Set beinhaltet: Videohausstation Classe 300 X13E in Weiß mit 7" Touchscreen, Türstation LINEA 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video-Tür-Sprechanlage
Video-Tür-Sprechanlage
Artikel-Nr.:
     3461-40342819
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     363911
EAN/GTIN:
     8012199663203
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Video-Set mit Türstation LINEA 3000 inkl. Transponderleser und hörerloser Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung Das Flex?ONE-Set beinhaltet: ? Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best. Nr. 344642) mit 7? (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App DOOR ENTRY kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone ? von Zuhause oder unterwegs ? gesteuert werden. ? Eine Türstation LINEA 3000 (Best.Nr. 343091) mit Frontblende aus ZAMAK, Weitwinkel-Farbkamera und Transponderleser inkl. 8 Transponder (6x farbig, 2x flach transparent). Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels ? separat erhältlichem ? Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UPMontagerahmen) Unterputz installiert werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das ? separat erhältliche ? Regendach Best.Nr. 343051 verwendet werden. ? Video-Spannungsversorgung (Best.Nr. 346050) inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden).
 
Weitere Informationen:
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, 363911, Türsprech-Set, Haustelefon-Komplett-Set, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 534,66*
€ 598,44*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 535,16*
€ 598,52*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 535,13*
€ 600,79*
Frei Haus
ab € 541,21*
€ 607,08*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 584,83*
€ 654,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,95*
€ 779,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,24*
€ 771,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,52*
€ 749,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,11*
€ 730,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,83*
€ 695,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.