Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress + Hauser Vibronik Grenzschalter Liquiphant; T 150° 10-30V DC; Rohr G1"; Ventilstecker M16/IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40312231
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL31-11V0/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FTL31-AA4U3BAWSJ
FTL31AA4U3BAWSJ
FTL3111V00
FTL31-11V0/0
Vibronik Grenzschalter Liquiphant T 100°/T150° 10-30VDC kurz G1/2'', Grenzstand, Vibronik. Anwendung: Flüssigkeiten. Hochgenauer Schaltpunkt. Geeignet für enge Einbauverhältnisse. Anwendungssicherheit: unabhängig von Flüssigkeitseigenschaften.
Type FTL31-AA1...: 20-253 V AC/DC
Type FTL31-AA4...: 19-30 V DC
Type ...U...:  Ventilstecker ISO4400 M16
Type ...S...:  Kabel 5m
Type Endung ...AA...: Kompaktversion
Type Endung ...BA...: Kurzrohrversion
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,56*
€ 283,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 233,70*
€ 286,49*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.