| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40311461 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0477 EAN/GTIN: 4011395221679 |
| |
|
| | |
| Tischständer, Türkommunikation, Zubehör, Tischständer Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@homePanel 7 oder smartTouch. Ermöglicht die Verwendung eines Welcome-Panel, free@homePanel 7 oder smartTouch als Tischgerät. Maße (H x B x T): 130 mm x 120 mm x 106 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Tischgerät | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset bj, gegensprechanlage, 83506, 2CKA008300A0477, Zubehör/Ersatzteile für Türkommunikation, 3 Klang Gong, ABB, Anzeigeelement, B&J, BJ, Bildspeicher, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Erweiterungskomponente Hausstation, Erweiterungskomponente für Tür-/Videosprechanlage, Erweiterungskomponente für Türstation, Mithörsperre, Montagehilfe, Montagezubehör, Rufabschalter, Rufanschaltrelais, Ruflautstärkeschalter, Schaltermodul, Summer, Tastenmodul, Taster, Tischkonsole, Tischmontagesatz, Tischständer, Tischzubehör, UP-Zubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,33* | € 149,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,45* | € 152,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,33* | € 155,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,43* | € 157,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 133,00* | € 162,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|