| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40303928 Herst.-Nr.: 6161800645 EAN/GTIN: 4024337079382 |
| |
|
| | |
| Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit. Eine zufällige Betätigung durch herabfallende Gegenstände von oben oder durch Unachtsamkeit von der Seite wird so verhindert. Aufgrund ihrer Stabilität kann die Haube einem Fallgewicht von 20kg aus 1m Höhe widerstehen. Bei diesen Fußschaltern wird über das Pedal ein innenliegendes Potentiometer angesteuert, welches im durchgetretenen Zustand den geringsten Widerstand aufweist. Es sind verschiedene Fußschalter mit unterschiedlichen Widerstandswerten verfügbar. Zusätzlich ist ein Microschalter verbaut, der je nach Bedarf die vordere oder hintere Endlage abfragen kann. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 156 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer 5w, potentiometer, bernstein potenziometer, F1-SU1MI RG 10K0,5W UN, F1SU1MIRG10K0,5WUN, 6161800645, Ausschalter, Einschalter, Fussschalter, Fußtaster, Grobtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,53* | € 284,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 242,14* | € 288,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,98* | € 291,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,72* | € 294,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 251,81* | € 298,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|