Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? MGO 1316 Magnetklebeband, Braun, 12 mm x 30,5 m, 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ MGO 1316 Magnetklebeband, Braun, 12 mm x 30,5 m, 0,9 mm
3M™ MGO 1316 Magnetklebeband, Braun, 12 mm x 30,5 m, 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40303093
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000057528
EAN/GTIN:
     4046719308828
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Bei dem 3M Magnetklebeband 1316 handelt es sich um einen Magneten in Bandform, der einseitig mit Klebstoff beschichtet ist. Der 0,9 Millimeter dicke Dauermagnet ist flexibel und kann mit einer Schere problemlos zugeschnitten werden. Somit eignet er sich mit einer Abzugskraft von 70,4 g/cm hervorragend zur Anfertigung ablösbarer Beschilderungen auf metallischen Oberflächen. Dabei erlaubt seine hohe Temperaturbeständigkeit von 45 °C bis +70 °C seinen Einsatz in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband, selbstklebend 30m, magnetband selbstklebend, scotch magnetklebeband, MGO1316-12X30.5, MGO131612X30.5, 7000057528, Klebeband, Dauermagnet, Dauermagnete, Kleb- und Dichtmassen, Klebebaender, Klebebänder, Magnetbaender, Magnetbänder, Montagebaender, Montageband, Montagebänder, Plastiform
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 84,87*
€ 96,64*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 84,31*
€ 96,66*
10
Frei Haus
ab € 84,502*
€ 96,822*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 105,01*
1
€ 5,90*
ab € 101,97*
€ 132,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 8,431* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 966,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.