| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40272439 Herst.-Nr.: 30188 EAN/GTIN: 4260742831881 |
| |
|
| | |
| Das LCN-NUI ist ein Netzteil für die Unterputzdose zur Versorgung der LCN-GT Taster über den I-Anschluss. Das LCN-NUI kann in die I-Anschlussleitung eingeschliffen werden und versorgt so die Komponenten an I-und T-Anschluss mit Betriebsspannung. Das Netzteil stellt genügend Leistung zur Verfügung, um alle möglichen I-Anschluss Komponenten eines intelligenten Moduls zu versorgen. Anwendungsgebiete:- Bei Verwendung des Netzteils steht die Tasten-Hintergrundbeleuchtung und vor allem der Corona®-Lichtkranz der LCN-GT Tastsensoren zur Verfügung.
Die I-Anschlussleitung kann per LCN-IV auf bis zu 50 m für alle Teilstrecken zusammen verlängert werden. Empfohlener Leitungstyp ist > 0,5 mm 2 bzw. 0,8 mm ?. Der Abstand vom LCN-NUI bis zu maximal zwei GT-Tastern darf nicht länger als 20 m sein. Es dürfen maximal fünf I-Anschluss-Peripheriegeräte angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 115 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichstromversorgung, LCN - NUI, LCNNUI, 30188, Bus, KNX, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Tr, Trafo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,18* | € 43,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,32* | € 43,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,08* | € 44,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,43* | € 46,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,42* | € 46,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|