Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6174/09 Raum-Controller Grundgerät, 4 Module, AP, BJE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40259977
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006151A0212
EAN/GTIN:
     4011395125328
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
eib controller
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, 4-fach Raum-Controller, Raum-Controller 4-fach Grundgerät zur Bestückung von max. 4 Modulgeräten, wie z.B. Jalousieaktormodul, Schaltaktormodul, Dimmmaktormodul etc. 24 V DC, zur Direkteinspeisung für die 24V DC-Module Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 200 mm x 275 mm x 50 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6174/09, 617409, 2CKA006151A0212, Bussystem-Basismodul, ABB, Applikationsbaustein, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, Bussystem-Zentralgerät, Ein- und Ausgabegerät, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gebäudesystemtechnik, Haussteuerung, KNX, Logikmodul, Programmiergerät, Raum-Controller, Raum-Controller 4-fach, Raum-Controller Serie, Raumcontroller Serie, Schaltuhr, Schnittstelle, Smarthome, Vernetzung, Zentrales Steuersystem, Zentralgerät, 6508875
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,51*
€ 697,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,25*
€ 691,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,40*
€ 662,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,86*
€ 635,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,10*
€ 580,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.