Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning UNICAM, SC, HIGH-PERFORMANCE, SM, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UniCam SC-Stecker E9 SuperPC-Polierung 95-200-41
UniCam SC-Stecker E9 SuperPC-Polierung 95-200-41
Artikel-Nr.:
     3461-40259233
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     95-200-41
EAN/GTIN:
     4042673619468
Suchbegriffe:
95-200-41
9520041
LWL-Steckverbinder
Buchse
UniCam® Stecker, SC, Single-mode (OS2)

Die UniCam® SC Stecker von Corning bieten zuverlässige optische Eigenschaften und ermöglichen eine schnelle und einfache Feldinstallation von Glasfasersteckern. Die UniCam Lösung eignet sich ideal für Fibre-to-the-Desk Anwendungen sowie ähnliche Installationsumgebungen, in denen Auf- und Abbauzeiten kritisch sind. Der hochpräzise mechanische Spleiß erlaubt es Glasfasernetzwerke schnell und kosteneffektiv zu installieren. LC, SC oder ST® UniCam Stecker können mit dem dazugehörigen UniCam High-Performance Werkzeugset in weniger als 1 Minute konfektioniert werden.
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
blau
Herkunftsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, E2000 compact-Connector, E2000 compact-Stecker, E2000-Connector, E2000-Stecker, ESCON-Connector, ESCON-Stecker, Einbaubuchse, FC-Connector, FC-Stecker, FDDI-Connector, FDDI-Stecker, FO-Steckverbinder, FSMA-Stecker, Fiber-Optic-Steckverbinder, Fibre-Optic-Steckverbinder, Glasfaser-Steckverbinder, Hot Melt Stecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinde..., LAN-Kabelstecker, LC-Connector, LC-Duplex-Connector, LC-Duplex-Stecker, LC-Stecker, LC-Steckverbinder, LWL-Stecker, Light Crimp Plus-Stecker, Lightcrimp-Stecker, MT-RJ-Buchse, MT-RJ-Connector, MT-RJ-Stecker, MT/MPO-Connector, MT/MPO-Stecker, Multimode-Stecker, Netzwerk-Stecker, SC-Connector, SC-Duplex-Connector, SC-Duplex-Stecker, SC-Stecker, ST Connector, ST-Stecker, SingleMode-Stecker, Socket, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechni..., VF-45-Buchse, VF-45-Socket, VF-45-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 10,83*
1
€ 5,46*
ab € 8,85*
€ 12,81*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,72*
€ 14,07*
1
€ 3,90*
ab € 10,04*
€ 14,53*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 13,21*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 270,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.