Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40258561 Herst.-Nr.: 100007016 EAN/GTIN: 4018359363314 |
| |
|
| | |
| Gestalten Sie Ihr Netzwerk einfach und übersichtlich mit dem dem Kupfer Patch Panel der Serie MPP. Alle Kabel können platzsparend und effektiv gemanaged werden. Die Portnummerierung garantiert Übersichtlichkeit. Die Abschirmhaube lässt sich einfach öffnen, dank einfachem Handling spart das anschlussfreundliche Patch Panel Zeit und Nerven. Egal ob privates oder kleines Firmennetzwerk. Verschiedene Ausführungen von 12, 16 oder 24 Anschlüssen bieten immer die passende Lösung ; alle sind auf einer gemeinsamen Leiterplatte angebracht und gewährleisten übertragungstechnische Eigenschaften der Kategorie 6A (ISO/IEC) nach ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1.
Leistungsmerkmale: 19"/10" Einschubgehäuse 1 HE mit 12, 16 oder 24 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte, 360° Schirmkontaktierung durch Klemmschellen direkt auf der Leiterplatte, ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts (geschirmte Ausführung), Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen mit farbiger Kennzeichnung gemäß TIA 568 A und B, Anschlussfreundlich bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den Anschlussdrähten auf max. 13 mm, Ausreichender Abstand zwischen Anschlussklemme und Schirmkontaktstelle auf der Leiterplatte, reduziert die Möglichkeit eines Kurzschlusses zwischen Schirmgeflecht und Anschlussdrähten, Cat.6A (ISO/IEC)-, Class EA (ISO/IEC) 500 & Cat.6A-Ausführungen mit Kontaktüberbiegeschutz: >750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen, Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz pulverbeschichtet, Abschirmhaube aus rostfreiem Stahl, Kabelzugentlastung durch beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge, Leiterplatte horizontal, Potentialanschluss über eine beiliegende PE-Leitung, Werkzeuglose Befestigung der Abschirmhaube (geschirmte Ausführung)
Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: 24 x RJ45 geschirmt Farbe: lichtgrau RAL 7035 Kurzbezeichnung: MPP24-HS K Cat.6A (ISO/IEC) Weitere Informationen: | | Montageart: | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Farbe: | grau | Breite: | 482,6 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 24 port patchpanel telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, patchpanel 24 port, J02023A0050, 100007016, Patchpanel Kupfer, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 6A-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, Categorie 7A-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 6-Patchpanel, Kategorie 6A-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kategorie 7A-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patch Panel, Patch-Verteiler, Patchfeld, Patchpanel Kit, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler, Verteiler Panel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteilerfeld, Wandverteiler, 4523791 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 84,61* | € 93,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,25* | € 100,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 91,39* | € 101,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,17* | € 101,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 101,66* | € 111,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|