| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40257419 Herst.-Nr.: 13411503 EAN/GTIN: 4043921059647 |
| |
|
| | |
| Ungeschirmte real.Cat.6-Anschlussdose für anwendungsneutrale Netzwerke, 2 x 8 Kontake, reinweiß (änlich RAL 9010), 65 x 80 x 26 mm, 32 g Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, UAE-Cat.6A iso-8/8 U Ap rw, UAECat.6Aiso88UAprw, 13411503, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, Cat, Cat-Dose, Catdose, Kat, Kat-Dose, Katdose, Kupfer, RJ45, 4508732 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,01* | € 10,45* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,87* | € 11,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,15* | € 11,64* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,26* | € 11,99* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,33* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|