| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40253028 Herst.-Nr.: CAXXSE-V0103-C001 EAN/GTIN: 4042673594550 |
| |
|
| | |
| Corning FutureCom Keystone Hutschienenmodulgehäuse, leer, 1 FutureCom xs500 Keystone Kupfermodul, schräg, grau Merkmale -Industriemodulaufnahme für Hutschienenmontage mit Potentialausgleichsfeder, schrauber -Geeignet für FutureCom xs500 Keystone Module -Schrägauslass mit Beschriftungsfenster -Geeignet für den Einsatz auf 35 mm DIN/Hutschienen -Werkzeugfreie schnelle Montage auf Hutschiene -Werkzeugsfreie Montage des Moduls Allgemeine Eigenschaften Halogenfrei: Ja Montagetechnik: DIN/Hutschiene Design- und Anschlusskomponenten Portzahl: 1 Farbe: Grau Mechanische Eigenschaften Ausschnitt: 1x Keystone Steckrichtung: 45 ° Chemische Eigenschaften Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2002/95/EG Fabrikat: Corning Typ: FutureCom Hutschienenmodulgehäuse, grau Mehr Informationen über dieses Produkt finden Sie in unserem Online-Katalog (http://www.ausschreiben.de/online/usr/view.php?mode=link&tb=corning&url=http://catalog.corning.com/opcomm/de-DE/Default.aspx). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptersatz, Blindabdeckung, Blindmodul, Distanzrahmen, Einbauflansch, Erdungssatz, Grundplatte, Haltebügel, Kodierung, Modulträger, Montageclip, Montagehalter, Reduzierstück, Sicherungsbügel, Verriegelung, Zubehör für modulares Anschlusssyst... |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,88* | € 8,47* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,89* | € 8,49* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,67* | € 9,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,84* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|