Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Elektro EnOcean Easyclickpro Empfänger,Baldachin, 1 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40204158
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00364376
EAN/GTIN:
     4010105364378
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor peha
Easyclickpro-Baldachin-Empfänger bidirektional, 1-Kanal Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so z. B. auf dem Handsender D 450 FU-HS 128 (ab FW 2.0) visualisiert werden. Zudem ist mit dem Handsender ein Remote Management möglich, das einen Fernzugriff erlaubt und Sender nachträglich angelernt werden können, ohne das die Anlerntaste am Empfänger gedrückt werden muss. Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar: Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion) Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten) Tastbedienung (Impuls) Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene) Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen Bewegungsmelder und Lichtsensor Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden. Beim Anlernen von z. B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet. Ein Reichweitentest (RadioLinkTest) zwischen Empfänger (Slave) und Handsender D 450 FU-HS 128 (Master) ist im installierten Zustand möglich. Technische Daten: Eigenverbrauch: < 0,5 W (bistabiles Relais) Sendefrequenz: 868,3 MHz Spannungsversorgung: 100-240 V~/50-60 Hz Neutralleiter: erforderlich Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C Anschlussdrähte: 1,5 mm² blau, schwarz, braun Gehäusehöhe: 28 mm Gehäuse: mit Schraubhakenloch Schutzart: IP 20 Approbationen: CE KEMA/KEUR Lastarten 230 V~ 110 V~ Glühlampen 2500 W 1250 W HV-Halogenlampen 1200 W 600 W Motorlast 600 VA 300 VA EVG-Last 3 Stück 1) 3 Stück 1) 1) Die Anzahl ist abhängig von Typ und Hersteller. Das Datenblatt des Gerätes ist zu beachten!
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, D 451 FU-B EBI, D451FUBEBI, 00364376, Funkempfänger, Aktor, Ausgabe, Ausgabemodul, BIN-OUT, Binärausgang, Bussystem-Schaltaktor, EnOcean, Funk, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, S, bidirektional, kabellos
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,58*
€ 81,76*
€ 5,95*
ab € 63,68*
€ 81,88*
Frei Haus
ab € 64,85*
€ 83,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,48*
€ 85,39*
Lager 3461
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,86*
€ 91,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.