Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Verbindungskabel V1-G-1,5M-PVC-V1-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40203311
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     241470
EAN/GTIN:
     4050143039081
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 4-polig, Länge: 1,5 m, Adern: 4 x 0,34 mm2
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, V1-G-1,5M-PVC-V1-G, V1G1,5MPVCV1G, 241470, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Kabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,51*
€ 21,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,62*
€ 21,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,72*
€ 21,43*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,82*
€ 21,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.