Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40202765
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952801
EAN/GTIN:
     4017918920012
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: MCDNV 1,5/..-G1-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Die Pinlänge beträgt 26 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
160 Volt
Herkunftsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact 4 polig stiftleiste, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder, MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR, MCDNV1,54G13,5P26THR, 1952801, Direktsteckverbinder, Grundgehäuse, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattengrundgehäuse, Messerleiste, Platinenstecker, Stecker, Stiftstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,09*
€ 2,45*
Lager 3461
unbekannt
75
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1011*
€ 2,4611*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1746*
€ 2,5546*
23 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,32*
€ 2,72*
18 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3845*
€ 2,8045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 2,4611*
€ 2,92871
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1011*
€ 2,50031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 184,5825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.